SIEMENS - LECTOR RF680R CMIIT UHF CHINA 24VDC IP65

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - LECTOR RF680R CMIIT UHF CHINA 24VDC IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2811-6AA10-2AA0

Ref.Sonepar

1094910

EAN

4047622169223

lector SIMATIC RF600 RF680R CMIIT, interfaces: Ethernet M12, PROFINET M12, 4 antenas, 4 entradas dig./ 4 salidas dig., 24 V DC, IP65, de ?25 a +55 ºC, sin accesorios ni antenas SIMATIC RFLector RF680R CMIITEstación de escritura/lectura UHF estacionaria para el uso en entornos industriales adversos, con lógica de procesamiento integrada, para un máximo de cuatro antenas externas. Apta para aplicaciones que exijan un largo alcance de trabajo de varios metros. El sistema es adecuado para la captura y el almacenamiento de un código unívoco según el estándar EPCglobal (Electronic Product Code) en productos, contenedores o unidades de transporte. También es posible el almacenamiento dedatos del usuario adicionales y de libre definición. El lector permite el intercambio de datos sin contacto con los correspondientes transpondedores UHF (apto para multitag). Son campos de aplicación típicos, entre otros: registro de entregas en la entrada/salida de mercancías, identificación de recipientes de transporte, bidones o contenedores en estaciones relevantes del proceso, creación de un "Container Pass" para la generación automática de un histórico de uso, control del flujo de material y la producción en procesos de fabricación sujetos a variantes y pedidos, identificación de productos en condiciones ambientales difíciles, como polvo, suciedad o altas temperaturas, vigilancia de existencias y control de utilización de herramientas y dispositivos, automatización de almacenes y centros de distribución con carretillas.Gracias a su alto grado de protección (IP65), es idóneo para el uso en entornos industriales adversos y en exteriores. Los algoritmos UHF for Industry permiten obtener excelentes resultados de lectura en entornos con recepción radioeléctrica difícil. Las herramientas de puesta en marcha y diagnóstico ya están integradas en el lector. Interfaz web (HTML5) para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico cómodos. Las interfaces PROF

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS