SIEMENS - Lector RF685R ETSI UHF EUROPA 865-868MHz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Lector RF685R ETSI UHF EUROPA 865-868MHz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas digitales - 4

  • Número de entradas digitales - 4

  • Protocolo de radio - EPC global clase-1 Gen 2

  • Intervalo máx. de transmisión - 8000 mm

  • máx. velocidad de transmisión, lectura - 400000 kB/s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2811-6CA10-0AA0

Ref.Sonepar

320264

EAN

4047622103807

Número de salidas digitales:

4

Número de entradas digitales:

4

Protocolo de radio:

EPC global clase-1 Gen 2

Intervalo máx. de transmisión:

8000 mm

máx. velocidad de transmisión, lectura:

400000 kB/s

máx. velocidad de transmisión, escritura:

400000 kB/s

Conexión para antena externa:

sí

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Anchura:

258 mm

Altura:

258 mm

Profundidad:

80 mm

Grado de protección (IP):

IP65

lector SIMATIC RF600 RF685R ETSI; interfaz Ethernet M12 PROFINET M12, integración de 1 antena + 1 puerto de antena ext., 4 entradas dig./4 salidas dig., 24 V DC; IP65; de -25 a +55 °C; sin accesorios SIMATIC RFLector RF685R ETSIEstación de escritura/lectura UHF estacionaria para el uso en entornos industriales adversos, con lógica de procesamiento integrada, para un máximo de cuatro antenas externas. Apta para aplicaciones que exijan un largo alcance de trabajo de varios metros. El sistema es adecuado para la captura y el almacenamiento de un código unívoco según el estándar EPCglobal (Electronic Product Code) en productos, contenedores o unidades de transporte. También es posible el almacenamiento de datos del usuario adicionales y de libre definición. El lector permite el intercambio de datos sin contacto con los correspondientes transpondedores UHF (apto para multitag). Son campos de aplicación típicos, entre otros: registro de entregas en la entrada/salida de mercancías, identificación de recipientes de transporte, bidones o contenedores en estaciones relevantes del proceso, creación de un "Container Pass" para la generación automática de un histórico de uso, control del flujo de material y la producción en procesos de fabricación sujetos a variantes y pedidos, identificación de productos en condiciones ambientales difíciles, como polvo, suciedad o altas temperaturas, vigilancia de existencias y control de utilización de herramientas y dispositivos, automatización de almacenes y centros de distribución con carretillas.Gracias a su alto grado de protección (IP65), es idóneo para el uso en entornos industriales adversos y en exteriores. Los algoritmos UHF for Industry permiten obtener excelentes resultados de lectura en entornos con recepción radioeléctrica difícil. Las herramientas de puesta en marcha y diagnóstico ya están integradas en el lector. Interfaz web (HTML5) para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico cómodos. Las interfaces PROFINET, Ethernet/IP y Ethernet (TCP/IP, OPC UA) facilitan la integración. Lector multifunción de gran alcance (hasta 200 mm). Se trata de uno de los primeros lectores UHF del mundo con funcionalidad OPC UA (servidor OPC UA) con protección contra el acceso a datosno autorizado a través de OPC UA Integrated Security. Las entradas y salidas digitales con alta potencia de conexión permiten el uso en aplicaciones diversas. Gracias a la polarización variable de la antena integrada adaptativa se pueden conseguir velocidades de lectura muy rápidas incluso en entornos radioeléctricos difíciles. Además, se simplifican en gran medida la configuración del proyecto y la gestión de repuestos. El chip de transmisión inalámbrica de alta calidad interactúa a la perfección con la antena adaptativa integrada. Esto reduce los costes de planificación e implementación de instalaciones.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS