SIEMENS - Librería bloqueo V8 single license

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con el sistema operativo Windows 9x - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows NT - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows 2000 - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows XP - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3ZS1635-1XX02-0YA0

Ref.Sonepar

799347

EAN

4047622125946

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

No disponible

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos disponible:

no

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

Multilingüe:

no

Apto para PLC de sistema objetivo:

no

Apto para PC de sistema objetivo:

sí

Apto para HMI de sistema objetivo:

no

Apto para otros sistemas objetivo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Librería de bloques AS-Interface para SIMATIC PCS 7, versión V8 con APL. Engineering Software V8.1 para una estación de ingeniería (Single License) incl. software runtime para ejecutar los bloques AS en un sistema de automatización (Single License). Alemán/ inglés. Forma de entrega: CD. 1 licencia estación de ingeniería, 1 licencia sistema de automatización Bloques AS y faceplates para versión de PCS 7 a partir de V8.0 SP1 Upd. 3 , también para PCS 7 V8.1 y V8.2 Admite CM AS-i Master ST (ET 200SP), CP343-2, CP343-2P, DP/AS-i LINK Advanced e IE/A(*)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS