SIEMENS - Licencia flotante 1 instalación S7-PLCSIM V5.4 - 6ES7841-0CC05-0YA5

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Licencia flotante 1 instalación S7-PLCSIM V5.4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - no

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7841-0CC05-0YA5

Ref.Sonepar

546836

EAN

4019169139441

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

no

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

no

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

no

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

sí

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Opcional

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Floating License para 1 usuario SW de ingeniería, SW y documentación en CD, Clave de licencia en memoria USB, clase A, en 5 idiomas(de,en,fr,es,it) a partir de STEP 7 V5.4 SP4 o SP5, o bien STEP 7 V5.5 con o sin SP1, WinXP Prof, Win7 Prof./Ultimate, HW de referencia: PG/PC ******************************* Contenido: juego (1 CD + 1 USB) Los sistemas de simulación pueden admitir con plena eficacia el desarrollo de programas y su utilización productiva posterior. En el mundo de la automatización, un entorno de prueba simulado, incluido el control y el proceso, acorta, por ejemplo, los tiempos de puesta en marcha, con lo que reduce los costes. Gracias a una localización precoz de los errores de programación y a la optimización temprana de partes de programa, los programas ya pueden empezar a utilizarse en la instalación depurados de errores y perfectamente optimizados. Al realizar modificaciones en un programa existe la posibilidad de probar dicho programa antes de cargarlo en el controlador de la instalación. PLCSIM es un componente fundamental de STEP 7 Professional (TIA Portal).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS