SIEMENS - Licencia Powercenter 1100 hasta 24 aparatos SENTRON COM, 24V DC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Licencia Powercenter 1100 hasta 24 aparatos SENTRON COM, 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KN1111-0MC00

Ref.Sonepar

1168510

EAN

4047624577927

Powercenter 1100 hasta 24 aparatos SENTRON COM, 24 V DC ¡Tener en cuenta la homologación de radiofrecuencia! lista de países: ver certificados SENTRON Powercenter 1100 para aparatos de protección electrónicos SENTRON COM con función de comunicación y medición de forma inalámbrica. Los transceptores de datos SENTRON Powercenter 1100 recopilan datos de un gran número de aparatos de protección electrónicos SENTRON diferentes con capacidad de comunicación y medición, así como de bloques de contactos auxiliares, accionamientos a distancia y fusibles. Se comunican de forma inalámbrica dentro de un cuadro de distribución con hasta 24 terminales cada uno. Los valores medidos se guardan en SENTRON Powercenter 1100 durante un periodo de hasta 30 días. Los datos pueden consultarse localmente vía Bluetooth con un terminal móvil o transmitirse a sistemas de nivel superior para su posterior análisis y visualización (p. ej., a través de Modbus TCP o https). Además, se soportan amplias funciones de seguridad, como la protección contra escritura para evitar modificaciones no deseadas de los ajustes, un protocolo de comunicación seguro y cifrado para controlar dispositivos, así como una función de inicio de sesión con diferentes derechos de acceso (control de acceso basado en roles). Aparatos de protección electrónicos SENTRON COM: una elección segura, ahora aún más inteligente.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS