SIEMENS - Licencia SIMATIC OPC UA S7-1500 pequeña

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Licencia SIMATIC OPC UA S7-1500 pequeña

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con el sistema operativo Windows CE - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7823-0BA00-1BA0

Ref.Sonepar

330729

EAN

4047622450215

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Single Runtime License, contiene certificado de licencia para servidor OPC UA y cliente OPC UA Clase A, ejecutable en todas las CPU ET 200SP, S7-1500 hasta CPU-1513, CPU 1505SP, CPU 1504D, incl. derivados F y T a partir del firmware V2.0 ******************************* Contenido: Certificate of License SIMATIC OPC UA permite integrar controladores SIMATIC S7-1500 en instalaciones de automatización orientadas al concepto Industria 4.0. Lo anterior permite que el acceso simbólico y seguro a datos en un SIMATIC S7-1500 sea sencillo y de alto rendimiento. Se soportan las funciones OPC UA Data Access en calidad de OPC UA Server o bien OPC UA Client. También se pueden utilizar métodos y las denominadas "Companion Specifications". La OPC Unified Architecture (UA), que no depende ni del fabricante ni de la plataforma, es el estándar de comunicación dentro del concepto Industria 4.0 Gracias a la comunicación TCP/IP subyacente, OPC UA se puede usar en todas las redes Ethernet con funcionamiento paralelo a PROFINET. Así, por medio de OPC UA se pueden acoplar, por ejemplo al nivel de las TI, no solo la CPU sino también otros dispositivos de campo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS