SIEMENS - LIMIT.VARIS.AC 127-240V DC 150-250V S0 - 3RT2926-1BD00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 127...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 127...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 150...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-1BD00
Ref.Sonepar
304432
EAN
4011209779334
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
127...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
127...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
150...250 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


