SIEMENS - Limitador de sobretensión, elemento RC, AC 24...48V, DC 24...70V, para montaje sobre contactores tamaño S3 - 3RT2946-1CB00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC - 24...70 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2946-1CB00
Ref.Sonepar
803833
EAN
4047621017990
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...70 V
limitador de sobretensión, elemento RC, 24-48 V AC, 50/60 Hz, 24-70 V DC, para contactores 3RT2.4 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


