SIEMENS - Limitador de sobretensión, elemento RC, AC 240...400V, para montaje sobre contactores tamaño S3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 240...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2946-1CE00
Ref.Sonepar
545420
EAN
4047621018027
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
240...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
240...400 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


