SIEMENS - Limitador de sobretensión, elemento RC, AC 48...127V, para montaje sobre contactores tamaño S3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC - 70...150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2946-1CC00
Ref.Sonepar
800001
EAN
4047621018003
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC:
70...150 V
limitador de sobretensión, elemento RC, 48-127 V AC, 50/60 Hz, 70-150 V DC, para contactores 3RT2.4 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS