SIEMENS - Limitador sobretensión 24-250V CC magnético - 3TX7462-3D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 24...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TX7462-3D
Ref.Sonepar
545729
EAN
4011209055827
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...250 V
Con indicación LED:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


