SIEMENS - Limitador sobretensión combinación diodo 3RT2936-1ER00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Limitador sobretensión combinación diodo 3RT2936-1ER00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Diodo

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2936-1ER00

Ref.Sonepar

329200

EAN

4011209920576

Función:

Diodo

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

limitador de sobretensión, combinación de diodos 24 V DC, para contactores 3RT2.3 y 3RT2.4 El limitador de sobretensión dispone de compartimento al efecto y se enchufa fácilmente al contactor, sin afectar a las dimensiones exteriores.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS