SIEMENS - Limitador sobretensión combinación diodo CC 24V S0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-1ER00
Ref.Sonepar
190141
EAN
4011209779419
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
limitador de sobretensión, combinación de diodos, 24 V DC, para contactores 3RT2.2 El limitador de sobretensión dispone de compartimento al efecto y se enchufa fácilmente al contactor, sin afectar a las dimensiones exteriores.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS