SIEMENS - Limitador sobretensión combinación diodos CC 12-250V S00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 12...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2916-1EH00
Ref.Sonepar
240307
EAN
4011209739994
Función:
Diodo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
12...250 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


