SIEMENS - Limitador sobretensión elemento RC 48-127V 70-150V contactor S2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC - 70...150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2936-1CC00
Ref.Sonepar
545417
EAN
4011209920507
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC:
70...150 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


