SIEMENS - Limitador sobretensión elemento RC CA 24-48V CC 24-70 S0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC - 24...70 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-1CB00
Ref.Sonepar
269873
EAN
4011209779365
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...70 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


