SIEMENS - Limitador sobretensión elemento RC CA 240-400V S0 - 3RT2926-1CE00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 240...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...400 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-1CE00
Ref.Sonepar
266770
EAN
4011209779396
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
240...400 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
240...400 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


