SIEMENS - Limitador sobretensión elemento RC CA 400-600V S00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2916-1CF00
Ref.Sonepar
797634
EAN
4011209740075
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
400...600 V
limitador de sobretensión, elemento RC, 400-600 V AC, 50/60 Hz, para contactores 3RT2.1 y contactores auxiliares 3RH2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS