SIEMENS - Limitador sobretensión RC 150/250V DC - 3TX7522-3T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 127...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 127...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 150...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TX7522-3T
Ref.Sonepar
329546
EAN
4011209056534
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
127...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
127...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
150...250 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


