SIEMENS - Limitador sobretensión RC 400/600V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...600 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TX7462-3V
Ref.Sonepar
664914
EAN
4011209055971
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
400...600 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Con indicación LED:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


