SIEMENS - Limitador sobretensión RC 70/150V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC - 70...150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TX7522-3S
Ref.Sonepar
545730
EAN
4011209056510
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC:
70...150 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


