SIEMENS - Limitador sobretensión tamaño S6-S10-S12 CA 240-420V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Limitador sobretensión tamaño S6-S10-S12 CA 240-420V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Elemento RC

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 240...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1956-1CE00

Ref.Sonepar

545323

EAN

4011209456792

Función:

Elemento RC

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

240...400 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

240...400 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Limitador de sobretensión (elemento RC) para 3RT1 S6, S10, S12 con bornes de tornillo (accionamiento) 240...420 V AC Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS