SIEMENS - Limitador sobretensión tamaño S6-S10-S12 CA 400-600V - 3RT1956-1CF00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Limitador sobretensión tamaño S6-S10-S12 CA 400-600V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...600 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...600 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1956-1CF00

Ref.Sonepar

792409

EAN

4011209456808

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...600 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

400...600 V

Limitador de sobretensión (elemento RC) para 3RT1 S6, S10, S12 con bornes de tornillo (accionamiento) 400...600 V AC Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS