SIEMENS - Limitador sobretensión VARISTOR 48/127V AC 70/150V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC - 70...150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TX7462-3H
Ref.Sonepar
35661
EAN
4011209055858
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
48...127 V
Tensión de funcionamiento con CC:
70...150 V
Con indicación LED:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


