SIEMENS - Limitador sobretensión varistor CA 400-600V contactor S2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2936-1BF00
Ref.Sonepar
871227
EAN
4011209920484
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
400...600 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
400...600 V
limitador de sobretensión, varistor, 400-600 V AC, 50/60 Hz, para contactores 3RT2.3 y 3RT2.4 El limitador de sobretensión dispone de compartimento al efecto y se enchufa fácilmente al contactor, sin afectar a las dimensiones exteriores.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS