SIEMENS - Limitador sobretensión varistor led 3RT2936-1JJ00 - 3RT2936-1JJ00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2936-1JJ00
Ref.Sonepar
545418
EAN
4011209920545
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC:
12...24 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


