SIEMENS - Limitador varistor led AC127-240V-DC70-150V S00 - 3RT2916-1JL00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 127...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 127...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 70...150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2916-1JL00
Ref.Sonepar
294660
EAN
4011209740105
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
127...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
127...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
70...150 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


