SIEMENS - LÍNEA DE CONEXIÓN SIN APANTALLAR UNILATERAL, CONECTOR IDC PARA MÓDULOS DE CONEXIÓN 8 E/S Y EXTREMOS

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - LÍNEA DE CONEXIÓN SIN APANTALLAR UNILATERAL, CONECTOR IDC PARA MÓDULOS DE CONEXIÓN 8 E/S Y EXTREMOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7923-0BC00-0FB0

Ref.Sonepar

1154469

EAN

4047623603597

Línea de conexión sin apantallar unilateral, conector IDC para módulos de conexión 8 E/S y extremos libres c. punteras para conectar el controlador con inscripción, L = 2,0 m, 0,14 mm2 El cable redondo de 16 polos (sin apantallar), con una longitud de 2,0 m, constituye el elemento de unión entre el control y el módulo de conexión. Este cable preconfeccionado proporciona un flujo de señal seguro y sin interferencias. Esto permite que incluso las instalaciones complejas sean abarcables y se puedan comprobar en el menor tiempo posible, lo que resulta particularmente ventajoso para los trabajos de mantenimiento y ampliación. Este cable de conexión confeccionado forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a control a través del cable de conexión

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS