SIEMENS - LOGO! 230RCEO, MÓDULO LÓGICO, FA/E/S: 115 V/230 V/RELÉ, 8 DI/4 DO, SIN DISPLAY, MEMORIA 400 BLOQUES,

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - LOGO! 230RCEO, MÓDULO LÓGICO, FA/E/S: 115 V/230 V/RELÉ, 8 DI/4 DO, SIN DISPLAY, MEMORIA 400 BLOQUES,

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7536-1MF00-0AB0

Ref.Sonepar

1032056

EAN

4047623413189

SIMATIC S7-1500, módulo de entradas analógicas de seguridad, F-AI 8xI 0(4)...20 mA PROFIsafe, 35 mm, anchura, hasta PL e (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular y escalable con una alta densidad de canales. Este sistema hace posible el empleo de varios módulos tecnológicos y de IA.? La configuración de la estación resulta rápida y fácil gracias a su sencillo cableado. Su estudiado diseño y su tipo constructivo permiten que el sistema puede enchufarse directamente al controlador. Esto significa que son posibles tanto la configuración centralizada como descentralizada, de modo que, en total, se necesitan pocos componentes.?? El sistema, flexible y versátil, puede ponerse en marcha en un entorno de programación cómodo y cuenta con una excelente protección contra interferencias externas gracias a su sistema de pantallas homogéneo y continuo. Con SIMATIC ET 200MP, Siemens ofrece una solución de periferia compacta y fácil de montar. Si se produce cualquier alteración o incongruencia, el diagnóstico integrado permite localizar el fallo rápidamente. Las entradas y salidas digitales y analógicas y los arrancadores de motor para accionamientos garantizan la máxima flexibilidad del sistema IO modular.?? Como experto en el sector, Siemens siempre busca abrirse a nuevas áreas de negocio, para lo que apuesta por tecnologías clave como la inteligencia artificial. Esto hace de Siemens un socio fiable también a largo plazo.? La escalabilidad de configuración de una estación ET 200MP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se dispone de numerosos módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, también en versión de seguridad. Esto garantiza unas posibilidades de aplicación universales del sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS