SIEMENS - LOGO CABLE USB TRANSFERENCIA PC/LOGO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - LOGO CABLE USB TRANSFERENCIA PC/LOGO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - PC

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ED1057-1AA01-0BA0

Ref.Sonepar

327840

EAN

6940408100176

Función:

PLC - PC

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

4

Función:PLC - PC,Longitud:3 m,Compatible para PLC de placa de entrada:no,Compatible para PLC de tarjeta de salida:no,Apto para señales digitales:sí,Apto para señales analógicas:sí,Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:Regleta multitoma de corriente,Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:Otros,Número de polos:4

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS