SIEMENS - Logo contacto 230 módulo contactor

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Logo contacto 230 módulo contactor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 187...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 187...264 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Corriente de conmutación - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ED1057-4EA00-0AA0

Ref.Sonepar

418913

EAN

4025515050759

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

187...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

187...264 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Corriente de conmutación:

20 A

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

4

Con salida de relé:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Redundancia:

no

Con visualizador:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Dispositivo básico:

no

Ampliable:

no

Dispositivo de expansión:

no

Con temporizador:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

36 mm

Altura:

72 mm

Profundidad:

55 mm

LOGO! Contact 230 Módulo interruptor para conmutación directa de cargas resistivas hasta 20 A y motores hasta 4 kW, AC 230V, 3 NA + 1 NC EAN: 4025515050759 Los módulos de ampliación LOGO! permiten expandir a voluntad una configuración LOGO!. Un módulo base LOGO! 8 puede ampliarse hasta alcanzar 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Para ello se dispones de diversos módulos de ampliación que permite aumentar el número de entradas y salidas digitales y analógicas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS