SIEMENS - LV HRC FUSE LINK GL/GG WITH NON-INSULATED GRIP LUGS WITH FRONT INDICATOR SIZE 1, 200A, AC 690V/DC 44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA/CC
Corriente asignada - 200 A
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible - Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3NA3140-6
Ref.Sonepar
790439
EAN
4001869056012
Tipo de tensión:
CA/CC
Corriente asignada:
200 A
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Indicador del estado del fusible superior
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


