SIEMENS - MAG. SWITCHING ELEMENT, 2NC+1NO MOULDED PLASTIC HOUSING 25X88 CONN.CABLE 3M LIYY 4X0,25SQMM (SWITCHI

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE6606-2BA04

Ref.Sonepar

798279

EAN

4011209938076

interruptor magnético Bloque de contactos 25 x 88 mm 2NC+1NA Cable de conexión 3 m LIYY, 6 x 0,25 mm2 bobina de maniobra requerida 3SE6704-2BA Interruptor magnético SIRIUS 3SE66 para la vigilancia compacta y no neutralizable de rejillas protectoras, compuertas o puertas de protección.Los dispositivos codificados sin contactos son pequeños y compactos, por lo que se adaptan a ubicaciones con poco espacio. Cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. La maniobra sin desgaste garantiza una larga vida útil.Están disponibles en distintas formas y tamaños. Se ofrecen diferentes combinaciones de contactos y longitudes de cable, variantes con LED para diagnóstico ágil y conectores para conexión rápida.Como accesorios se ofrecen distanciadores y distintos conectores con cables de conexión de diferentes longitudes.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS