SIEMENS - MANDO GIRATORIO PARA MONTAJE EN PUERTA, MULETILLA, ROJO/AMARILLO, NEUTRALIZABLE, 66 × 66 MM, BLOQUEA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - MANDO GIRATORIO PARA MONTAJE EN PUERTA, MULETILLA, ROJO/AMARILLO, NEUTRALIZABLE, 66 × 66 MM, BLOQUEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3LD9343-3CA

Ref.Sonepar

1053616

EAN

4047624343270

mando giratorio para montaje en puerta, muletilla, rojo/amarillo, neutralizable, 66 x 66 mm, bloqueable en posición 0, para fijación frontal a cuatro taladros, con pieza de acoplamiento, con eje de 300 mm de largo, 6 x 6 mm, accesorios para interruptor-seccionador 3LD3 Interruptores principales y de desconexión de emergencia SENTRON 3LD3 para la desconexión segura de cargas en muchos ámbitos, p. ej., para motores trifásicos, instalaciones de aire acondicionado y ventilación, en armarios de control o eléctricos, en particular para máquinas pequeñas como sierras, compresores, bombas, hormigoneras, máquinas de taladrar, fresadoras o máquinas procesadoras de madera.Diseño modular, montaje rápido y sencillo de interruptores auxiliares, borne N-PE o 4.Aº polo. Desconexión de red óptima de 16 A a 63 A gracias a la posibilidad de bloqueo del accionamiento giratorio. Uso versátil gracias a las homologaciones internacionales. Un tamaño mecánico para cinco tamaños eléctricos.Los interruptores principales y de desconexión de emergencia 3LD están disponibles en múltiples variantes para fijación a placa frontal, placa de montaje, perfil DIN o montaje en cuadros de distribución, opcionalmente con accionamiento directo o mando giratorio para montaje en puerta. En la serie 3LD2 existen también variantes para aplicaciones de corriente continua.Interruptores principales y de desconexión de emergencia 3LD: seguridad integral para usuarios y sistemas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS