SIEMENS - MANIP.22mm,RED.PLAST.NG,4 POS.SOSTENIDO,ENCL.MECN.POS.O,SOP.1na,1na,1na,1na

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - MANIP.22mm,RED.PLAST.NG,4 POS.SOSTENIDO,ENCL.MECN.POS.O,SOP.1na,1na,1na,1na

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje central, diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Longitud de palanca de mando - 75.6 mm

  • Número de direcciones de accionamiento - 4

  • Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento - 4

  • Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1100-7BE10-1QA0

Ref.Sonepar

800099

EAN

4011209954847

Montaje central, diámetro de orificio:

22.3 mm

Longitud de palanca de mando:

75.6 mm

Número de direcciones de accionamiento:

4

Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:

4

Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:

0

Número de contactos reposo-trabajo por dirección:

0

Con retracción en la posición 0:

no

Bloqueo en posición 0:

no

Codificador:

no

Señal analógica de salida configurable:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

MANIPULADOR, 22MM, REDONDO, PLASTICO, NEGRO, 4 POSICIONES, SOSTENIDO, CON ENCLAVAMIENTO MECANICO EN LA POSICION O, CON SOPORTE, 1NA, 1NA, 1NA, 1NA, BORNES DE TORNILLO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS