SIEMENS - Manipulador 2 posiciones O-I vertical 22mm plástico negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje central, diámetro de orificio - 22.3 mm
Longitud de palanca de mando - 75.6 mm
Número de direcciones de accionamiento - 2
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento - 2
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1100-7BD10-1NA0
Ref.Sonepar
781321
EAN
4011209954786
Montaje central, diámetro de orificio:
22.3 mm
Longitud de palanca de mando:
75.6 mm
Número de direcciones de accionamiento:
2
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
2
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
0
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
0
Con retracción en la posición 0:
sí
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


