SIEMENS - Manipulador, 22mm, redondo, metal, brillante, negro, 4 posiciones, sostenido, sin enclavamiento mecánico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje central, diámetro de orificio - 22.3 mm
Longitud de palanca de mando - 71.3 mm
Número de direcciones de accionamiento - 4
Número de posiciones de conmutación - 4
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento - -99999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1050-7AE88-0AA0
Ref.Sonepar
803843
EAN
4011209954595
Montaje central, diámetro de orificio:
22.3 mm
Longitud de palanca de mando:
71.3 mm
Número de direcciones de accionamiento:
4
Número de posiciones de conmutación:
4
Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:
-99999
Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:
-99999
Número de contactos reposo-trabajo por dirección:
-99999
Con retracción en la posición 0:
no
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


