SIEMENS - Manipulador 3SU1130-7AF10-1QA0 22mm - 3SU1130-7AF10-1QA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Manipulador 3SU1130-7AF10-1QA0 22mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje central, diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Longitud de palanca de mando - 71.3 mm

  • Número de direcciones de accionamiento - 4

  • Número de posiciones de conmutación - 4

  • Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3SU1130-7AF10-1QA0

Ref.Sonepar

544201

EAN

4011209955059

Montaje central, diámetro de orificio:

22.3 mm

Longitud de palanca de mando:

71.3 mm

Número de direcciones de accionamiento:

4

Número de posiciones de conmutación:

4

Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:

4

Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:

0

Número de contactos reposo-trabajo por dirección:

0

Con retracción en la posición 0:

sí

Bloqueo en posición 0:

no

Codificador:

no

Señal analógica de salida configurable:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Manipulador 22mm, redondo, plástico con anillo frontal de metal, negro, 4 posiciones, momentáneo, sin enclavamiento mecánico en posición O, con soporte, 1 NA, 1 NA, 1 NA, 1 NA, borne de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS