SIEMENS - Manipulador 3SU1150-7BD88-1NA0 22mm - 3SU1150-7BD88-1NA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Manipulador 3SU1150-7BD88-1NA0 22mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje central, diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Longitud de palanca de mando - 75.6 mm

  • Número de direcciones de accionamiento - 2

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1150-7BD88-1NA0

Ref.Sonepar

544299

EAN

4011209954908

Montaje central, diámetro de orificio:

22.3 mm

Longitud de palanca de mando:

75.6 mm

Número de direcciones de accionamiento:

2

Número de posiciones de conmutación:

2

Número de contactos normalmente abiertos por dirección de accionamiento:

2

Número de contactos normalmente cerrados por dirección de accionamiento:

0

Número de contactos reposo-trabajo por dirección:

0

Con retracción en la posición 0:

sí

Bloqueo en posición 0:

no

Codificador:

no

Señal analógica de salida configurable:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

manipulador, 22 mm, redondo, metal brillante, negro, 2 posiciones, vertical momentáneo, con enclavamiento mecánico, en posición O, con soporte, 1 NA, 1 NA, bornes de tornillo, Manipulador SIRIUS ACT para tareas sencillas de navegación.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: 2/4 posiciones de maniobra, mando sostenido o momentáneo.Nota: Unidad compacta, incluyendo soporte y módulos.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS