SIEMENS - Manipulador 4 posición O-I-II-III 22mm plástico negro - 3SU1000-7AF10-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje central, diámetro de orificio - 22.3 mm
Longitud de palanca de mando - 71.3 mm
Número de direcciones de accionamiento - 4
Número de posiciones de conmutación - 4
Con retracción en la posición 0 - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1000-7AF10-0AA0
Ref.Sonepar
327535
EAN
4011209954465
Montaje central, diámetro de orificio:
22.3 mm
Longitud de palanca de mando:
71.3 mm
Número de direcciones de accionamiento:
4
Número de posiciones de conmutación:
4
Con retracción en la posición 0:
sí
Bloqueo en posición 0:
no
Codificador:
no
Señal analógica de salida configurable:
no
Con anillo central:
sí
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


