SIEMENS - MANOM.GLIC.D.63 VT.1/8" NPT-1/28BAR FREÓ - 6ES7521-7BH00-0AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - MANOM.GLIC.D.63 VT.1/8" NPT-1/28BAR FREÓ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7521-7BH00-0AB0

Ref.Sonepar

1031762

EAN

4047623411666

SIMATIC S7-1500, módulo de entradas digitales DI 16x24VDC HS, 16 canales en grupos de 8, para encóder de 24 V, alimentación de sensores de 24 V DC, tipo de entrada 2 (IEC 61131), retardo a la entrada parametrizable 0,05...20 ms, modo isócrono hasta 250 Aµs, función de contaje integr. hasta 20 kHz, prolongación de impulso, vigilancia de inestabilidad, inversión de señal diagnóstico, alarmas de proceso: conector frontal (bornes de tornillo o de inserción rápida) y si es necesario pedir kit de pantallas por separado SIMATIC ET 200MP es un sistema de periferia modular, escalable y universal con grado de protección IP20 que ofrece las mismas ventajas que el S7-1500. Permite trabajar con ciclos de bus muy breves y tiempos de reacción muy rápidos incluso en sistemas de gran envergadura. El sistema de periferia descentralizada es muy fácil de montar, cablear y poner en marcha. Su configuración escalable permite ajustar la estación de periferia exactamente a las necesidades locales. La escalabilidad de configuración de una estación ET 200MP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se dispone de numerosos módulos de entradas y salidas digitales y analógicas. Esto garantiza unas posibilidades de aplicación universales del sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS