SIEMENS - Micro tarjeta de memoria SIMATIC S7 para S7-300/C7/ET 200 3, 3V NFLASH 512kbytes
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de memoria - FLASH EPROM
Tamaño de memoria - 512 kB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7953-8LJ31-0AA0
Ref.Sonepar
254240
EAN
4047623402640
Tipo de memoria:
FLASH EPROM
Tamaño de memoria:
512 kB
SIMATIC S7, Micro Memory Card para S7-300/C7/ET 200, 3, 3 V Nflash, 512 kbytes Para SIMATIC S7-300 se ofrecen las memorias necesarias en distintos tamaños.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS