SIEMENS - Microbox PC SIMATIC IPC427E tarjeta gráfica HD 4xUSB V3.0 PCIE Celeron G3902E 3xGbit Ethernet IE/PN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 3
Número de interfaces HW PROFINET - 3
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG4141-1AA17-0FA0
Ref.Sonepar
661716
EAN
4047622587553
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
3
Número de interfaces HW PROFINET:
3
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
4
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Memoria principal máx.:
4000 MB
Temperatura de operación:
0...45 °C
Rango de procesamiento reloj:
1.6 GHz
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
0
Número de ranuras PCIe libres:
1
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Número de otras ranuras libres:
0
Numero de huecos de dispositivos de almacenamiento:
0
Anchura:
262 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
55.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


