SIEMENS - MOD.CT.SVO.EX 8 CAN.CARACT.LIMIT.E.24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - MOD.CT.SVO.EX 8 CAN.CARACT.LIMIT.E.24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP4438-7EC00-3DX0

Ref.Sonepar

1114460

EAN

4025515156048

SITOP SEL1400 Ex 10 A módulo de corte selectivo de 8 canales con característica limitadora entrada: 24 V DC/60 A salida: 24 V DC/8x 10 A valor umbral ajustable 2-10 A con interfaz de monitorización El módulo de corte selectivo SITOP SEL1400 constituye el complemento idóneo para todas las fuentes de alimentación de 24 V para distribuir y vigilar la corriente de carga en varias ramas de corriente. Tanto las sobrecargas como los cortocircuitos en una o varias derivaciones son detectados de forma fiable. La electrónica permite picos de intensidad breves, p. ej., los resultantes de una elevada corriente de conexión, y corta las derivaciones con sobrecarga prolongada. Esto se asegura incluso en cables de alta impedancia y en caso de cortocircuitos "progresivos". Las derivaciones intactas se alimentan sin interrupciones ni reacciones con 24 V y los tiempos de parada de la instalación se minimizan. La señalización de la derivación defectuosa se realiza por medio de LED y por un contacto para señalización agrupada o un monitor de diagnóstico. No importa el sector ni los requisitos que se exijan: Siemens ofrece fuentes de alimentación fiables y eficientes para cada instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS