SIEMENS - MOD.CTRAL.SIMATIC S7-1500H CPU 1518HF-4 PN MEM.PRINC.9MB MEM.TRAB.PROGRAMA 60MB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) - 0.004 ms
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 3
Número de interfaces HW PROFINET - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7518-4JP00-0AB0
Ref.Sonepar
834831
EAN
4047623410973
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):
0.004 ms
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
3
Número de interfaces HW PROFINET:
3
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Tamaño de memoria:
69000 kB
Anchura:
210 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


