SIEMENS - MOD.SAL.DIG.SIPLUS ET 200SP,DQ 16 × 24V DC/0,5 A ST,-40...+70 °C REVEST.CONFM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Intensidad de salida - 0.5 A
Tensión de salida permitida - 19.2...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1132-6BH01-7BA0
Ref.Sonepar
850434
EAN
4047618090203
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Intensidad de salida:
0.5 A
Tensión de salida permitida:
19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Anchura:
15 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


