SIEMENS - MOD.SIPLUS HMI TP2200 COMFORT RANGO AMPLIADO,REVEST.CONFM.BASADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW PROFINET - 2
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW RS422 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1124-0XC02-4AX1
Ref.Sonepar
829507
EAN
4047618090630
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Número de escalas azul/gris de la pantalla:
0
Diagonal pantalla:
21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1920
Resolución vertical máx., pantalla:
1080
Memoria de proyecto/usuario útil:
24000 kB
Número de botones de funciones, programables:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Número de niveles de contraseña:
50
Número de idiomas en línea:
32
Temperatura de operación:
0...45 °C
Anchura de la parte frontal:
560 mm
Altura de la parte frontal:
380 mm
Profundidad constructiva:
75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


