SIEMENS - Módulo 230RCE Mini PLC 8.3 con conectividad a la nube (AWS) display PS/I/O 115V/230V/relay 8 DI/4 DQ 400 bloques
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 85...265 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 85...265 V
Tensión de alimentación DC - 100...253 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
152 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ED1052-1FB08-0BA0
Ref.Sonepar
246157
EAN
4034106031053
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
85...265 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
85...265 V
Tensión de alimentación DC:
100...253 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Corriente de conmutación:
10 A
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
4
Con salida de relé:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Redundancia:
no
Con visualizador:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Dispositivo básico:
sí
Ampliable:
sí
Dispositivo de expansión:
no
Con temporizador:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
71.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


