SIEMENS - Módulo 3DI/LC borne conexión para arrancador ET 200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Otros
Con liberación de cortocircuito - sí
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control - Otros
Con transformador - no
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1908-1AA00-0BP0
Ref.Sonepar
792114
EAN
4047621012209
Tipo de arranque del motor:
Otros
Con liberación de cortocircuito:
sí
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Con transformador:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
30 mm
Altura:
54.5 mm
Profundidad:
42.3 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


