SIEMENS - Módulo alimentación 24V CC para ET200ISP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Módulo alimentación 24V CC para ET200ISP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...30 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intensidad máx. de entrada CC - 4 A

  • Tensión de salida a CC - 19.2...19.2 V

  • Intensidad máx. de salida CC - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7138-7EA01-0AA0

Ref.Sonepar

544263

EAN

4019169142915

Tensión de entrada a CC:

19.2...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máx. de entrada CC:

4 A

Tensión de salida a CC:

19.2...19.2 V

Intensidad máx. de salida CC:

5 A

Redundancia:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Anchura:

60 mm

Altura:

190 mm

Profundidad:

136.5 mm

SIMATIC DP, módulo de alimentación 24 V DC para ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS